渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 低圧用手袋
低圧ウレタン手袋二層式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36310206
品番
506
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
仕様
定期自主点検対象外
トラスコ品番
429-9515
材質
ウレタンゴム
厚さ(mm)
1
サイズ
L
質量(g)
110
入数(双)
1
使用電圧(V)
交流300以下
機能
絶縁
試験電圧(V/1分)
1000