低圧ゴム手袋

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36310224 品番 508
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

作業性及び絶縁性に優れています。

機能絶縁 サイズLL 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 トラスコ品番429-9582 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 中指長(cm)7.8 試験電圧(V/1分)3000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36310224
2024-01-09
用途:
分電盤補修工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使用感が悪くないが、もう少し脱ぎ着しやすければありがたいです。

対象商品:
36310215
2015-03-27
用途:
低圧電力での活線工事

丈夫で特別ゴワゴワしておらず使い安い感じでした。

対象商品:
36310224
2019-09-20
用途:
電力引込線の近傍作業に使用
建設業・工事業

法定点検は6か月毎に実施となっているが、9月の商品が届いた商品を見ると点検印が6月の実施となっていた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする