AFF2C-01BC-T メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC 36312936

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(01) 1/8 注文コード36312936 品番AFF2C-01BC-T
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど170種類から選べます 他の種類を見る

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

付属品(B) ブラケット 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11390951
2019-01-11
用途:
エアツール 塗装作業等
製造業

とてもシッカリした作りで、のぞき窓が大きく、メンテナンスもボルト4本で容器を取り外せますので使いやすいフィルターです。日本製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする