AFF4C-02BD-RT メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC 36313654

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット 注文コード36313654 品番AFF4C-02BD-RT
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など205種類から選べます 他の種類を見る

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11394004
2020-11-28
用途:
塗装作業時
島子城石材 様 (卸売・小売業)

フィルタとしての機能に特に問題はありません。使用している期間がまだ浅いので評価はできませんが、モニターしていこうと思います。

対象商品:
36314153
2014-06-14
用途:
エアツール用の配管途中に
K.M.Facrory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用していたモノがオートドレーンの不具合で補修用部品を購入しようかと思ったら廃番。仕方がないので入替。安心のSMC社製なので特に不満は無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする