曜日別特売
AFF4C-02B-JT メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC 36313715

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(T) 目詰まりチェッカ付接続口径(02) 1/4付属品(B) ブラケット注文コード36313715品番AFF4C-02B-JT
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)仕様(T) 目詰まりチェッカ付めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11394004
2020-11-28
用途: 塗装作業時
島子城石材卸売・小売業

フィルタとしての機能に特に問題はありません。使用している期間がまだ浅いので評価はできませんが、モニターしていこうと思います。

対象商品 : 36314153
2014-06-14
用途: エアツール用の配管途中に
K.M.Facrory自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたモノがオートドレーンの不具合で補修用部品を購入しようかと思ったら廃番。仕方がないので入替。安心のSMC社製なので特に不満は無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする