※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
オートドレン仕様
N.C.オートドレン
ブラケット
付
注文コード
36315815
品番
AM150C-01BC-T
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ブラケット
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
オプション
目詰まりチェッカ付
質量(kg)
0.38
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
(周辺および使用流体)5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
付
使用流体
圧縮空気
最低使用圧力(MPa)
0.05
保証圧力(MPa)
1.5
エレメント寿命
2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)
300
ろ過度(μm)
0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)
2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
Max.1
オートドレン仕様
N.C.オートドレン
CADデータダウンロード