※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 オートドレン仕様N.C.オートドレン ブラケット 注文コード36316034 品番AM150C-02BC-RT
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ブラケットなど98種類から選べます 他の種類を見る

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

オプションIN・OUT逆方向、目詰まりチェッカ付 質量(kg)0.38 管接続口径1/4 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ブラケット 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1 オートドレン仕様N.C.オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする