※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
注文コード
36316883
品番
AM250C-02B-JR
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
250C
ねじの種類
(-) Rc
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
CADデータダウンロード