※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
接続口径
(03) 3/8
注文コード
36318091
品番
AM350C-03BC-RT
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
350C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
CADデータダウンロード