AM450C-04B-JR ミストセパレータ AMシリーズ SMC 36319622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード36319622品番AM450C-04B-JR
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

付属品(B) ブラケット接続口径(04) 1/2ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする