※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(02) 1/4 注文コード36323612 品番AMD250C-02-H
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど139種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする