※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット 注文コード36328634 品番AME250C-02B-H
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様・接続口径・付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。

付属品(B) ブラケット 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする