曜日別特売
AMF150C-02B-HV オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC 36329483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(02) 1/4付属品(B) ブラケット注文コード36329483品番AMF150C-02B-HV
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。

付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする