ウォータセパレータ AMGシリーズ

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/4 注文コード36330926 品番AMG150C-N02B
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は接続口径・めねじサイズ・オートドレン仕様など56種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

最高使用圧力(MPa)1.0 定格流量(L/min)300 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 付属品ブラケット 接続口径NPT1/4 ボディサイズ150C ねじの種類NPT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36330917
2019-12-03
用途:
クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 一流老舗メーカーのSMC製なのでクオリティーも問題なし!

1人が参考にしています
対象商品:
36330901
2018-03-20
用途:
塗装
医療法人社団晃仁会 様

これだけではすぐに使えません。 下からの水抜きバルブをつけなくてはいけないのだと思います。近所のホムセンで探しましたがピッチの合うのがありませんでした。同時に買う必要のある物はまとめて表示して頂きたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
36330576
2018-04-11
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で、容量もあり、信頼のある商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
36331014
2017-08-08
用途:
エアサス用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサス用に購入しました。他で購入するよりも安く買えて満足です。

対象商品:
36330917
2014-06-21
用途:
自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする