※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(02) 1/4 注文コード36331032 品番AMG250C-02BD-H
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど65種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

付属品(B) ブラケット 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36331023
2014-07-05
用途:
エアコンプレッサーに取付けて使用

元々ついていた物の交換用に購入。今まで見た中で一番安かったのでありがたい。ただ、型式番号とシリーズ名だけの記載で商品画像も商品名も載ってない状態での購入は少し不安がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする