※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(04) 1/2 注文コード36331976 品番AMG350C-04-H
参考基準価格(税別)¥16,390 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど74種類から選べます 他の種類を見る

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%

ボディサイズ350C ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) 1/2 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする