※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(10) 1 注文コード36337777 品番AMH550C-10BD-H
参考基準価格(税別)¥60,720 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど85種類から選べます 他の種類を見る

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ550C ねじの種類(-) Rc 接続口径(10) 1 付属品(B) ブラケット オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする