標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード36338364 品番AS1002F-04
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合チューブ外径・接続口径など71種類から選べます 他の種類を見る

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
コンパクト・軽量で優れた流量特性。
インデックスプレート付き、取り付け自由度向上、連結時の省スペース化、ロックナット六角標準化

適合チューブ外径(Φmm)4 トラスコ品番394-1922 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結なきこと) ボディサイズM5基準 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36338382
2015-02-17
用途:
高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善 様

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする