曜日別特売
AS1002F-06 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 36338382

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6注文コード36338382品番AS1002F-06
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
コンパクト・軽量で優れた流量特性。
インデックスプレート付き、取り付け自由度向上、連結時の省スペース化、ロックナット六角標準化

適合チューブ外径(Φmm)6トラスコ品番394-1931使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)ボディサイズM5基準最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36338382
2015-02-17
用途: 高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする