※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個適合チューブ外径(inch)3/8注文コード36338766品番AS4002F-11
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
この商品は接続口径・仕様・適合チューブ外径など63種類から選べます他の種類を見る スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
コンパクト・軽量で優れた流量特性。
インデックスプレート付き、取り付け自由度向上、連結時の省スペース化、ロックナット六角標準化