曜日別特売
CDRB1BZ80-280S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350736

 

CDRB1BZ80-280S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350736
CDRB1BZ80-280S ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350736

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)280寸法(mm)80注文コード36350736品番CDRB1BZ80-280S
参考基準価格(税別)¥59,020販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)280ベーン形式シングルベーン接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(280)280準標準寸法(mm)80磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする