曜日別特売
MKB12-10RNZ-A96V ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMC 36353186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付オートスイッチ種類A96V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し注文コード36353186品番MKB12-10RNZ-A96V
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類A96V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする