CDQ2WA50TF-40DZ CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50TF) SMC 36382194

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50TF)CDQ2WA50TF-40DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・ストロークなど41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
ストローク(mm)
40
注文コード
36382194
品番
CDQ2WA50TF-40DZ
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする