CDQ2WAH100-50DZ-M9BW CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH100) SMC 36388083

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード36388083品番CDQ2WAH100-50DZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥53,240販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする