曜日別特売
MKG16-10RZ-M9PW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG16-10RZ-M9PW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390365
MKG16-10RZ-M9PW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390365

ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(めねじ)注文コード36390365品番MKG16-10RZ-M9PW
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(R) 右回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類M9PW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする