MKG16-20LNZ ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG16-20LNZ ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390374
MKG16-20LNZ ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390374

ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付注文コード36390374品番MKG16-20LNZ
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする