CDQ2WB125-50DCZ-A93L CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125) SMC 36391845

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード36391845品番CDQ2WB125-50DCZ-A93L
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)125シリンダストローク(mm)50作動方式複動両ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする