MDUB25-60DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36411986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDUB25-60DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36411986
MDUB25-60DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36411986

プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(-) めねじ
ストローク(mm)
60
注文コード
36411986
品番
MDUB25-60DZ
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
60
ロッド先端形状
(-) めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする