曜日別特売
MDUB25-65DZ-M9BVS プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36412101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDUB25-65DZ-M9BVS プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36412101
MDUB25-65DZ-M9BVS プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~) SMC 36412101

プレートシリンMUシリーズ (MDUB25-6~Z-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ロッド先端形状
(-) めねじ
ストローク(mm)
65
注文コード
36412101
品番
MDUB25-65DZ-M9BVS
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
65
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする