MY1B32G-1400Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-〜) SMC 36427946 MY1B32G-1400Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-〜) SMC 36427946

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32G-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1400 注文コード36427946 品番MY1B32G-1400Z
参考基準価格(税別)¥89,210 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど23種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)1400 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする