バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0〜1700/低速:0〜450
チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本、バッテリカバー、充電器DC10SA、プラスチックケース
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)0.93(バッテリ含む)
最大トルク(N・m)28
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212
機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
クラッチ数(段)20
ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)