曜日別特売
DF033DZ 充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ 36428185

充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36428185品番DF033DZ
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]

回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー電圧(V)10.8チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビットバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)0.93(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36428185
2020-04-11
用途: ネジ締め、はずし、コンクリートアンカー用の穴空け
不動産業

上記の作業に、軽量で扱いやすく、トルクも十分でした。今まで使っていたインパクトドリルのバッテリー価格とほぼ同じ価格で、小型で軽く作業がしやすくなりました。マキタのスティック型掃除機とバッテリーが共通なのも、便利で使い勝手がいいです。そのうち、容量の大きいバッテリーが欲しくなるのではないかと思っています。いい買物でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする