バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0〜1700/低速:0〜450
チャック能力(mm)0.8〜10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0〜25500、低速:0〜6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)