付属品サイドグリップ、ストッパポール
セット内容本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF
質量(kg)2.5(バッテリー装着時)
色黒
電圧(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0〜5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285
モーターハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
蓄電池形名BL1860B
充電器形名DC18RF
充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜1350
穴あけ能力(mm)コアビット35
適合バッテリーBL1860B
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。