バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)
仕様油圧式
セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4)
質量(kg)6.0(バッテリ含む)
切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本
商品タイプ本体のみ
切断速度(秒)約3