充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36428779 品番TW181DZ
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軽量で取り回し抜群
逆転オートストップモード搭載
軽量1.4kgで取り回し抜群
打撃力2段切替
強モード/+180N・m
弱モード/70N・m
Cスプリング式
ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に
設計されていますが、 水や粉じんによって
故障しないことを保証するものではありません。
[実用充電:約17分 フル充電:約22分]

バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 最大締付トルク(N・m)180 回転数(min-1[回/分])強:0〜2400、弱:0〜1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8〜M16 打撃数(min-1[回/分])強:0〜3600/弱:0〜2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む 高さ(mm)235 電圧(V)18 モーターハイパワーブラシレスモータ 機能防じん・防水:APT、LEDライト 締付能力(高力ボルト)M6〜M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード 適合バッテリーBL1830B/BL1860B 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする