吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
付属品伸縮ホース(0.4〜2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー