サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
狭い場所を移動するのに軽くて小さく、バッテリー式なので非常に便利です。吸引力はまあまあ。ただ粉塵などを吸うとすぐにフィルターが詰まってしまい吸えなくなります。タンクは結構大きいんですけどタンクが一杯になるまで吸えたことは一回もありません。やはり紙パック式の方がいいと思います。
これは最高ですね。とにかく迷ってたら買ってもいいと思います!持ち運びに便利です
集じん作業にはコンパクトで軽くて大満足だが、粉じんを沢山吸引してしまうとフィルター掃除が頻繁に必要になってしまう。
もう少しパワーが欲しい。稼働時間が短いので物足りない
パワーはあります。ただ騒音がうるさいです。昔の掃除機レベルの音量
思ったより重い。電源ケーブルがないので、自由に作業ができる。