CDQ2XB40TF-100D CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XB40TF) SMC 36433653

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XB40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード36433653品番CDQ2XB40TF-100D
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする