曜日別特売
VP542-1TZ1-03A パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC 36438105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード36438105品番VP542-1TZ1-03A
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナルポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする