※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ1100〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6)DC12 注文コード36448544 品番VQ1100B-6B1
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧など84種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングルダブル配線 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(6)DC12 ファンクション(B)高速応答タイプ マニュアル(B)ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする