※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ210〜)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(1)2位置シングルダブル配線
注文コード
36450102
品番
VQ2100BN-5W1
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・管接続口径
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1)2位置シングルダブル配線
保護構造
(W)耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)あり
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BN)高速応答タイプ+マイナスコモン
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード