※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ1151~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
36454205
品番
VQZ1151R-5LJ1-01
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・リード線取出方法
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。