VQZ1421-5MJ1-M5 VQ Series(VQZ14〜) SMC 36454747 VQZ1421-5MJ1-M5 VQ Series(VQZ14〜) SMC 36454747

VQ Series(VQZ14〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径M5 注文コード36454747 品番VQZ1421-5MJ1-M5
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・管接続口径など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする