VQZ2151-5LJ1-01 VQ Series(VQZ2151〜) SMC 36464522 VQZ2151-5LJ1-01 VQ Series(VQZ2151〜) SMC 36464522

VQ Series(VQZ2151〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 注文コード36464522 品番VQZ2151-5LJ1-01
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・接続口径・切換方式など138種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 切換方式2位置シングル コイル電圧(V)DC24 ポート数5 管接続口径Rc1/8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする