VQZ2220-5GB1-M5 VQ Series(VQZ222〜) SMC 36465913 VQZ2220-5GB1-M5 VQ Series(VQZ222〜) SMC 36465913

VQ Series(VQZ222〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ 注文コード36465913 品番VQZ2220-5GB1-M5
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はポート数・コイル電圧・ポート管接続口径など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする