曜日別特売
CDQSB12-10+20D-M9NS-XC11 CD Series(CDQSB12-10+20D) SMC 36481874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB12-10+20D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36481874品番CDQSB12-10+20D-M9NS-XC11
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする