VQZ115-1MB1-M5-PRF 5ポートソレノイドバルブ (VQZ115〜) SMC 36483955 VQZ115-1MB1-M5-PRF 5ポートソレノイドバルブ (VQZ115〜) SMC 36483955

5ポートソレノイドバルブ (VQZ115〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ) リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付 注文コード36483955 品番VQZ115-1MB1-M5-PRF
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など198種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ねじの種類M 管接続口径【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ) リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) オプション(F)ブラケット付 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B)ロック式(要工具形) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする