曜日別特売
CDQSB16-10+10D-XC10 CD Series(CDQSB16-10+10D) SMC 36488427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB16-10+10D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36488427品番CDQSB16-10+10D-XC10
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする