SMC
CD Series(CDQSB16-10+10D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36488436
品番
CDQSB16-10+10D-F9BVL-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵